MKS(明工舎)
キズミ1度半 No.15710
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63203290
品番
15710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
高さ(mm)
30.4
質量(g)
10
レンズ径(Φmm)
22.5
倍率(倍)
3.8
底径(Φmm)
38.5