クロダルマ
レディースカーゴ 356741
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
シルバー
ブラック
ウエスト(cm)
101~109
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63204278
品番
356741
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
色番
11
色
ネイビー
サイズ
5L
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
ウエスト(cm)
101~109
股下(cm)
75
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
パンツ