曜日別特売
DG415 D.GROW アノラックパーカー DG415 クロダルマ 63205949

DG415 D.GROW アノラックパーカー DG415 クロダルマ 63205949
DG415 D.GROW アノラックパーカー DG415 クロダルマ 63205949

D.GROW アノラックパーカー DG415

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード63205949品番DG415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
ダークグリーンサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)綿100(ツイル)着丈(cm)80裄丈(cm)93色番81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63205949
2024-02-28
用途: 山行や藪漕ぎに

綿100で裏地もなく、防寒には向かないし雨にも弱いですが、
洗いやすくてなんだかんだ使いやすかったですね。
ポケットがチャック付きとはいえ一層しかなく、上フタがマジックテープ止めで邪魔くさいことがあるのがちょっと不満かな?

対象商品 : 63205854
2022-02-19
用途: 街着
その他業種

サイズが小さい、ユニクロサイズより1サイズ小さい。綿100を信じるとすれば、2サイズ上でもいいかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする