アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用) 2430
新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
内容量
1着
全108種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
モカ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
39
42
45
47
49
51
53
56
59
袖丈(cm)
選択してください
54
56
59
61
62
63
64
108種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633975
2430
モカ
M
110
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73634088
2430
モカ
L
114
47
61
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73634201
2430
モカ
LL
118
49
62
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73634307
2430
シルバーグレー
3L
122
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73634420
2430
ブルー
3L
122
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73634639
2430
ブラック
3L
122
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73634745
2430
チャコール
3L
122
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73634971
2430
シルバーグレー
4L
126
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73635086
2430
ブルー
4L
126
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73635305
2430
ブラック
4L
126
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73635418
2430
チャコール
4L
126
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73635637
2430
シルバーグレー
5L
136
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73635750
2430
ブルー
5L
136
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73635969
2430
ブラック
5L
136
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73636075
2430
チャコール
5L
136
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73636197
2430
モカ
5L
136
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
73636310
2430
シルバーグレー
6L
146
59
64
¥
14,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73636416
2430
ブルー
6L
146
59
64
¥
14,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73636635
2430
ブラック
6L
146
59
64
¥
14,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73636748
2430
チャコール
6L
146
59
64
¥
14,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73636967
2431
シルバーグレー
SS
100
39
54
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73637080
2431
シルバーグレー
S
106
42
56
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73637186
2431
シルバーグレー
M
112
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73637308
2431
シルバーグレー
L
116
47
61
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73637421
2431
シルバーグレー
LL
120
49
62
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638078
2431
ネイビー
SS
100
39
54
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638191
2431
ネイビー
M
112
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638227
2431
ブラック
SS
100
39
54
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638236
2431
ブラック
S
106
42
56
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638245
2431
ブラック
M
112
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638261
2431
ブラック
L
116
47
61
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638270
2431
ブラック
LL
120
49
62
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638279
2431
チャコール
SS
100
39
54
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638288
2431
チャコール
S
106
42
56
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638297
2431
チャコール
M
112
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638315
2431
チャコール
L
116
47
61
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638331
2431
チャコール
LL
120
49
62
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638340
2431
モカ
SS
100
39
54
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638349
2431
モカ
S
106
42
56
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638358
2431
モカ
M
112
45
59
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638367
2431
モカ
L
116
47
61
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638376
2431
モカ
LL
120
49
62
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
73638385
2431
シルバーグレー
3L
124
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73638428
2431
ブラック
3L
124
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73638437
2431
チャコール
3L
124
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73638446
2431
モカ
3L
124
51
63
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
73638455
2431
シルバーグレー
4L
128
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73638489
2431
ブラック
4L
128
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73638498
2431
チャコール
4L
128
53
64
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
73638516
2431
シルバーグレー
5L
138
56
64
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ