BSS-030 ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 63209434

BSS-030 ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 63209434
BSS-030 ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 63209434
BSS-030 ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 63209434

ステンレス 軸付ミニベベルブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード63209434品番BSS-030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。
小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。
凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする