曜日別特売
WSNM-018 ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業 63209556

WSNM-018 ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業 63209556
WSNM-018 ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業 63209556

ナイロン 軸付ミニホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
外径(Φmm)18
内容量1本注文コード63209556品番WSNM-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。

用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2外径(Φmm)18毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする