曜日別特売
ZP3M-Y100RFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC 63211997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-Y100RFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC 63211997
ZP3M-Y100RFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC 63211997

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100バッファストローク(mm)30注文コード63211997品番ZP3M-Y100RFSJB30-MF
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。
・水平保持力231N(パッド径Φ80)
・高温ワークに対応(200℃)
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)100バッファストローク(mm)30材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形メッシュフィルタメッシュフィルタ付真空取出方向
関連資料:カタログ(3.71MB)
注意
※バッファ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする