TRM-D10T-R12-3 ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイ 63219907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRM-D10T-R12-3 ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイ 63219907
TRM-D10T-R12-3 ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイ 63219907

ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様●インサートシートサイズコード:D10●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:3●最小切削径(Φmm):10注文コード63219907品番TRM-D10T-R12-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●インサートシートサイズコード:D10●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:3●最小切削径(Φmm):10L55切刃長さ(mm)89首下長(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)10.999接続径(Φmm)機械側:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする