※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●インサートシートサイズコード:D11●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:5●最小切削径(Φmm):11
注文コード
63219934
品番
TRM-D11T-R12-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インサートシートサイズコード:D11●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:5●最小切削径(Φmm):11
L5
5.5
切刃長さ(mm)
114.5
首下長(mm)
69.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
11.999
接続径(Φmm)
機械側:12