三菱マテリアル
ハイスロングストレートドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
全長L(mm)
350
直径D(Φmm)
8
溝長l(mm)
200
注文コード
63220230
品番
LSD 8X200X350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長L・直径D・溝長l
が
748
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質
SKH51
先端角(°)
118
全長L(mm)
350
表面処理
ホモ処理
溝長l(mm)
200
直径D(Φmm)
8