曜日別特売
LSD 1.65X40X100 ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル 63220528

LSD 1.65X40X100 ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル 63220528
LSD 1.65X40X100 ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル 63220528

ハイスロングストレートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長L(mm)100直径D(Φmm)1.65溝長l(mm)40注文コード63220528品番LSD 1.65X40X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。

用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118全長L(mm)100表面処理ホモ処理溝長l(mm)40直径D(Φmm)1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 切削工具の製作
ATE・Nその他業種

2.3mmタップの下穴開けに使用、ブレ等特段の問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする