三菱マテリアル
TiNコバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長L(mm)
92
溝長l(mm)
40
注文コード
63227589
品番
G-COSD 5.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長L・溝長l
など
375
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途
鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
材質
コバルトハイス
先端角(°)
135
全長L(mm)
92
表面処理
TiNコーティング
溝長l(mm)
40
直径D(Φmm)
5.1