G-COSD 1.24 TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル 63227878

G-COSD 1.24 TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル 63227878
G-COSD 1.24 TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル 63227878

TiNコバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)38溝長l(mm)14注文コード63227878品番G-COSD 1.24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。

用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135全長L(mm)38表面処理TiNコーティング溝長l(mm)14直径D(Φmm)1.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする