パール金属
涼味家 PCめん鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63240094
品番
HC-227
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
軽くて割れにくいプラスチック製。
材質
AS樹脂
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
163
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
和食器