曜日別特売
16955 シェリー 三角コーナー Richell(リッチェル) 63240435

シェリー 三角コーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(120個)
内容量1セット(120個)注文コード63240435品番16955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水切れがよいスリット形状です。手をかけやすいヘリ付き。

材質ポリプロピレン仕様抗菌加工種別L/MB寸法(mm)220×169×140ミントグリーンサイズL耐熱温度(℃)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする