EARTH MAN
カラー太延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63255476
品番
TG-COD-F1001YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性の高い太コード使用
VCT2芯×2.0mm2
用途
電気器具の延長電源に
色
イエロー
定格
125V15A1500W
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT2芯
特性
耐久性・耐熱性