チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード63256885品番GBT
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4仕様バンド付き種別32A材質可鍛鋳鉄形状チーズ質量(g)600種類ねじ込み継手規格JIS B2301表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油中心から端面までの距離 A(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする