ZD-T ZD 白 チーズ(バンド無し) リケン 63259484

ZD-T ZD 白 チーズ(バンド無し) リケン 63259484
ZD-T ZD 白 チーズ(バンド無し) リケン 63259484

ZD 白 チーズ(バンド無し)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード63259484品番ZD-T
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途
設備配管
呼び径(A)50呼び径(B)2仕様ねじの基準径d(mm):59.614種別50A材質可鍛鋳鉄形状チーズ長さL(mm)57表面処理溶融亜鉛めっきねじ長さl(mm)20外径A(Φmm)69肉厚t(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする