LA-45L-C 45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン 63260297

45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード63260297品番LA-45L-C
参考基準価格(税別)¥10,040販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

用途水道、ガス、温水などの配管呼び径(A)50呼び径(B)2適合管外径(Φmm)60.5仕様●ナット二面巾B(mm):87●ナット高さH(mm):23.5●パッキン装着位置A(mm):20●本体L1(mm):67●管のみ込み長さN(mm):約39●管端面間距離E(mm):約37●組立長さL(mm):約76●補足:受注生産品種別50A形状45°エルボ管外径(Φmm)60.5表面処理エポキシ樹脂コート
注意
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。一度使用したゴムパッキンは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。必ず管を固定して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする