曜日別特売
SP-IU(コア) 絶縁ユニオン SUSプレス共通品(コア) リケン 63261609

絶縁ユニオン SUSプレス共通品(コア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個種別25Su×1B注文コード63261609品番SP-IU(コア)
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様呼び径(Su×B ):25Su×1B種別25Su×1B材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除きエポキシ樹脂コート)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)、管端コア(ポリエチレン樹脂)寸法a(mm)146寸法D(mm)Rc1/2寸法F1(mm)60寸法F2(mm)40
注意
※SAS認定外品です。40℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする