リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
径違いチーズ コマプッシュジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261758
品番
KPJ-M-RT
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
種別
20Su×13Su
形状
径違いチーズ
寸法L1(mm)
51
使用圧力(MPa)
0〜1.0
寸法D1(mm)
3.2
寸法D2(mm)
26.1
寸法L2(mm)
51.5
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
14
適合流体
給水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)
0〜40
呼び径(Su)
20×13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材