仕様●二面幅F1(mm):49●二面幅F2(mm):43●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別30Su×25Su材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状径違いチーズ質量(g)645寸法L1(mm)61最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)47寸法l1(mm)34.5寸法l2(mm)31適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80呼び径(Su)30×25