曜日別特売
BWW-38 六角軸  鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63268740

六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード63268740品番BWW-38
参考基準価格(税別)¥1,012販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。

用途
金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。
電動工具用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする