BEB-25 六角軸  真鍮筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63269230

六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード63269230品番BEB-25
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。

用途
金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
電動工具用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15筒長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする