曜日別特売
WB-31 0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63269327

0.3 鋼線ホイールブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63269327品番WB-31
参考基準価格(税別)¥12,995販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機先端厚さ(mm)32金具径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする