CD-336 煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63271908

煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63271908品番CD-336
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。

用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
手作業用
軸径(Φmm)5全長(mm)175線径(Φmm)0.3外径(Φmm)150植付(mm)120ねじ径(Φmm)3/8"繰り返し・詰め替え対応
注意
※つなぎ柄を取り付けて煙突内やパイプ内の掃除に使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする