曜日別特売

煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW)

煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。

用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
175
線径(Φmm)
0.3
植付(mm)
120
ねじ径(Φmm)
3/8"
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※つなぎ柄を取り付けて煙突内やパイプ内の掃除に使用します。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63271856CD-33175
オープン
¥779
¥857(税込)
当日出荷
63271865CD-33290
オープン
¥839
¥923(税込)
5日以内出荷
返品不可
63271874CD-333100
オープン
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
63271890CD-334115
オープン
¥959
¥1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
63271899CD-335125
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
63271908CD-336150
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする