SE-153 カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63272845

カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63272845品番SE-153
参考基準価格(税別)¥437販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。

用途
金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
電動工具・空気工具グラインダー用
軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする