SE-159 カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63272870

カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード63272870品番SE-159
参考基準価格(税別)¥805販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。

用途
金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
電動工具・空気工具グラインダー用
軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする