曜日別特売
TG-60 T60〈チビグリタイプ〉  精密機械加工品の仕上げ用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63273290

T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【グリッド】#60注文コード63273290品番TG-60
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。

用途
バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用
精密機械加工品の仕上げ用
仕様【グリッド】#60厚さ(mm)20サイズ60Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする