ST#01230-JZ(EPA) W-1 エアライトS 通気孔付 谷沢製作所 63273414

エアライトS 通気孔付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード63273414品番ST#01230-JZ(EPA) W-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

低全高、低重心、高通気性 通気孔付きでさらに快適。全高13.3センチのコンパクト設計。総質量335グラムの驚異的な軽量化。抜群の通気性でさらに涼しく。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

色
ホワイト
材質
ABS
名入れ
可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする