曜日別特売
CS21700-39 フリーステッチ用コットンクロス ルシアン 63276659

CS21700-39 フリーステッチ用コットンクロス ルシアン 63276659
CS21700-39 フリーステッチ用コットンクロス ルシアン 63276659
CS21700-39 フリーステッチ用コットンクロス ルシアン 63276659
CS21700-39 フリーステッチ用コットンクロス ルシアン 63276659

フリーステッチ用コットンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブグリーン
内容量1袋(35cm×52cm)注文コード63276659品番CS21700-39
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

針通りが良く、刺しゅうに適した綿100%の刺しゅう布。フリーステッチのほか、カットワーク、
刺し子にもお使いいただけます。

材質綿100%寸法(mm)35×52オリーブグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする