ルシアン
刺しゅうキット ボタニカル刺しゅうシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布(図案プリント済み)、刺しゅう針、包みボタンパーツ、ブローチピン、作り方説明書
種類
アンティークローズのブローチ
注文コード
63277675
品番
CSK841
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、縫い針、縫い糸(刺しゅう布に近い色)、アイロン、綿棒、目打ち、刺しゅう枠
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布(図案プリント済み)、刺しゅう針、包みボタンパーツ、ブローチピン、作り方説明書
種類
アンティークローズのブローチ
寸法(cm)
出来上がり:約5.5×4