サクセス
カーテンリングランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
【リング部分】外径約:35、内径約:26、全長(高さ):46.5
色
ホワイト
注文コード
63279495
品番
SC-M2103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【リング部分】外径約:35、内径約:26、全長(高さ):46.5
色
ホワイト