サクセス
カーテンリングランナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
【リング部分】外径約:27、内径約:20、全長(高さ):37
色
クリア
注文コード
63279547
品番
SC-M2118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【リング部分】外径約:27、内径約:20、全長(高さ):37
色
クリア