サクセス
カーテンリングランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
【リング部分】外径約:39、内径約:30、全長(高さ):56
色
ホワイト
注文コード
63279556
品番
SC-M2121
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【リング部分】外径約:39、内径約:30、全長(高さ):56
色
ホワイト