曜日別特売
SG-DSET プラスチックスナップボタン3色セット 日本紐釦貿易 63282469

SG-DSET プラスチックスナップボタン3色セット 日本紐釦貿易 63282469
SG-DSET プラスチックスナップボタン3色セット 日本紐釦貿易 63282469
SG-DSET プラスチックスナップボタン3色セット 日本紐釦貿易 63282469

プラスチックスナップボタン3色セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容プラスチックスナップ13mm12組入り3色セット(ライトイエロー、ライトピンク、ライトブルー)注文コード63282469品番SG-DSET
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

生地にしっかり食込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にも使いやすい。13mmサイズ12組入り3色セット。
生地厚取付可能な素材の厚みの目安 : ~ 1.5mm許容範囲以上に厚い場所にスナップを打ちつけると、外れる恐れがあります。取付素材を圧縮した状態で、アタマの足(先端)が2.5mm出ていればOKです!※ 伸びる生地やタオル地に取付ける場合、不織布や接着芯で補強していただきますと、より外れにくくなります。

セット内容プラスチックスナップ13mm12組入り3色セット(ライトイエロー、ライトピンク、ライトブルー)材質ポリアセタールマルチボタンサイズ(mm)13
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする