曜日別特売
SG-DSET-CL プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色 日本紐釦貿易 63282530

SG-DSET-CL プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色 日本紐釦貿易 63282530
SG-DSET-CL プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色 日本紐釦貿易 63282530
SG-DSET-CL プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色 日本紐釦貿易 63282530
SG-DSET-CL プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色 日本紐釦貿易 63282530

プラスチックスナップボタンハンドプレススターターセット+ボタン3色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63282530品番SG-DSET-CL
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

生地にしっかり食込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にも使いやすい。スターターセット+13mmサイズ12組入り3色セット。
生地厚取付可能な素材の厚みの目安 : ~ 1.5mm許容範囲以上に厚い場所にスナップを打ちつけると、外れる恐れがあります。取付素材を圧縮した状態で、アタマの足(先端)が2.5mm出ていればOKです!※ 伸びる生地やタオル地に取付ける場合、不織布や接着芯で補強していただきますと、より外れにくくなります。

セット内容ハンドプレス機スターターセット、プラスチックスナップボタン13mm12組入り3色材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)マルチボタンサイズ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする