曜日別特売
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968

SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968
SBS-43657 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63282968

プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
焦茶
内容量1袋(12組)注文コード63282968品番SBS-43657
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど

用途

対応生地厚:~約1.2mm
主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個材質ポリアセタール焦茶ボタンサイズ(mm)11.5
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする