曜日別特売
JBK50425 薄型シーリング JAPPY 63283518

薄型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
光源色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)5.7
内容量1個注文コード63283518品番JBK50425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます

消費電力(W)5.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:70.1光束(Lm)400仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする