JAPPY
ハロゲンスポット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63283816
品番
JBK940193
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
奥行(mm)
50
幅(mm)
55
高さ(mm)
127
仕様
プラグタイプ
色
白
アズワン品番
64-9316-47