曜日別特売
JBK940897 スポット(プラグ) JAPPY 63283859

スポット(プラグ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63283859品番JBK940897
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ

用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様プラグ幅(mm)55高さ(mm)120奥行(mm)65ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売アズワン品番64-9316-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする