日本製線
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1個
ケーブル長(m)
9
5
3
2
1
色
灰
水
青
茶
規格
カテゴリ6
CAT6
CAT5e
カテゴリ6
全825種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63284419
品番
NSGDT6-PC-MP4P-9 GY 568B B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
9
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
あり
色
灰
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
PANDUITプラグ
シールド
U/UTPケーブル
ケーブルタイプ
スタンダード