日本製線
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
ケーブル長(m)
2
5
3
2
1
色
水
水
青
茶
規格
CAT6
CAT6
CAT5e
カテゴリ6
全825種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63288917
品番
NSGDT6-PC-MP4P-2 SB 568B B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
-
色
水
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
PANDUITプラグ
ケーブル
スタンダード
シールド
U/UTPケーブル