PFCA710-C4-2-RT 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFCA710-C4-2-RT 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291307
PFCA710-C4-2-RT 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291307
PFCA710-C4-2-RT 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291307

空気用フローコントローラ PFCA7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●オプション1:コネクタ付リード線(3m/5芯 ZS-53-A)●オプション2:ブラケット(取付位置:側面側 ZS-40-L)●定格制御流量範囲(L/min):0.1~10単位単位切換機能付注文コード63291307品番PFCA710-C4-2-RT
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N2, Ar, CO2
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能

付属品校正証明書あり仕様●オプション1:コネクタ付リード線(3m/5芯 ZS-53-A)●オプション2:ブラケット(取付位置:側面側 ZS-40-L)●定格制御流量範囲(L/min):0.1~10使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2単位単位切換機能付配管口径Φ4入出力アナログ入力(4~20mA)、OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)使用圧力範囲(kPa)50~250RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする