曜日別特売
CF-2-16(テフロンコッター) コンプレッションフィッティング 三晃電気工業 63295325

 

CF-2-16(テフロンコッター) コンプレッションフィッティング 三晃電気工業 63295325
CF-2-16(テフロンコッター) コンプレッションフィッティング 三晃電気工業 63295325

コンプレッションフィッティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63295325品番CF-2-16(テフロンコッター)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。

材質コッター/テフロン寸法L1(mm)13寸法L2(mm)≒37ねじサイズPT1/4適合穴径(Φmm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする