日本製線
Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
63295515
品番
4P EM-NSGDT6-PC-B SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色
200m箱巻き。撚線。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6
色
水
構造
より線(撚線)
シールド
U/UTPケーブル