曜日別特売
0.5-4P NSEDT-S (IV) Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線 63296696

Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
象牙
内容量1箱注文コード63296696品番0.5-4P NSEDT-S (IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。

規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)6.8象牙構造単線導体サイズ(AWG[mm2])24シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする