日本製線
Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
63296924
品番
0.5-4P EM-NSGDT6-S (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様
300mスプールインボックス
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7
色
水
構造
単線
シールド
F/UTPケーブル