岡野電線
Cat6ケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
クロ
ウスアオ
オレンジ
グンジョウ(コイアオ)
キイロ
ハイ
クロ
ムラサキ
アオ(ミズイロ)
アカ
モモ
シロ
ミドリ
(リーレックス) ワカクサ
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63298053
品番
OKTP-6-AWG24X4P クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6
色
クロ
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル